転倒防止 ベルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
382件の「転倒防止 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒防止バンド」、「棚固定バンド」、「耐震固定バンド」などの商品も取り扱っております。
転倒防止伸縮ベルト モノタロウランキング1位
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798税込3,078
当日出荷

家具固定金具 ベルト式 MYSTランキング2位
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止にセット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレンベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

家具固定金具 ニッケルベルト式 MYSTランキング3位
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止にセット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン。【両面テープ】アクリル系粘着剤ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)1
1セット
969税込1,066
当日出荷

タナガード(ナイロン) オーエッチ工業ランキング4位
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
1個
1,698税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

ラック、スタンド転倒防止壁面用ベルト サンワサプライランキング5位
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。 RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個材質ベルト/ナイロンウェビング。カラビナフック/アルミ寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)。ベルト長/1.5×20。ベルト短/115×20 。カラビナフック/80アズワン品番64-0868-07
1個
3,998税込4,398
当日出荷

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
1セットほか
3,698税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止種別転倒防止ベルトセット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
1セット(2個)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。 取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)種別落下防止器具
1セット
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本ベルト幅(mm)20穴径(Φmm)(ビス)4
1セット
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別転倒防止ベルト適合250kg寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
1本
1,098税込1,208
当日出荷

3種類の取付方法に対応 書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ACE(エース)転倒防止バンド
自在に曲がるバンドで用途は広がります。 バンド2本で引っ張り強度は100kgです。
材質ベルト : ポリプロピレン寸法H(mm)18寸法D(mm)150
1個
369税込406
当日出荷

ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
1組ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。種別転倒防止ベルト
1セットほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。 オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。 滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。 ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン過負荷耐量100kg/1本使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)約60
1セット
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。 ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別転倒防止ベルトセット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本材質PPE寸法(mm)242×152×30質量(g)275
1セット
4,898税込5,388
当日出荷

強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤幅(mm)90質量(kg)対象物:170/2本グレー高さ(mm)10
1セット(2個)
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)